Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Bremsevæske DOT 4 Plus For hydrauliske bremsesystemer

Bremsevæske DOT 4 Plus
BREMSEVÆSKE DOT4. KANNE 5 LITER

Art.-nr. 08920098

EAN 4045989857982

Priser vises for kunden etter pålogging
Bremsevæske DOT 4 Plus For hydrauliske bremsesystemer

Art.-nr. 08920098
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
Obligatorisk for Mercedes Benz-kjøretøyer

Oppfyller og overgår spesifikasjonene: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 og DOT 4


Bremsevæsker kan blandes med andre kommersielle produkter som oppfyller følgende testkrav: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 eller ISO 4925.



Utformet basert på glykoletere


  • Svært god beskyttelse mot korrosjon sammenlignet med jern og ikke-jernholdige metaller.

  • Høy termisk stabilitet.

  • God gummikompatibilitet.


Svært gode smøreegenskaper


Egnet til hydraulisk kraftoverføring i clutchsystemer.

Merknad

Bremsevæske er hygroskopisk.


Bremsevæsken må skiftes i henhold til bilprodusentenes anvisninger. Må aldri blandes med automatolje (ATF) eller mineralolje. Unngå kontakt med malte overflater, da bremsevæske fungerer som et løsemiddel på maling.


Kranen må kun brukes til å helle ut bremsevæske. Beholderen må alltid stenges igjen med det opprinnelige lokket etter bruk (og ved lagring). Kranene beskytter ikke bremsevæsken mot fukt. Husk å forklare kundene hva som er riktig oppbevaringsmåte. Følg bilprodusentenes anvisninger.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Innhold

5 l

Beholder

Kanne

Farge

Gul, Rav

Lukt

Karakteristisk

Kjemisk base

Polyglykoleter

Lagringsbestandighet fra produksjon

36 Måned

Min. vått kokepunkt

180 °C

Min. tørrkokingspunkt

270 °C

Tetthet

1,075 g/cm³

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C

pH-verdi

7,7

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Tappekran DN 45-gjenger for 5 l og 10 l plastbeholdere

TAPPEKRAN FOR PLASTKANNE 5LIT

Tappekranen gjør det raskt og enkelt å fylle opp og dispensere væsker og hjelper til med dosering av store mengder væske på kort tid.
x 1 Ant.
Metalltappekran Med 3/4 tommers tilkobling for 60 l metalltromler

TAPPEKRAN FOR METALLFAT