Bremsevæsketester DOT3/4/5.1
Kokepunkttester for bremsevæske
BREMSEVÆSKETESTER, KOKEPUNKT
Art.-nr. 071553 223
EAN 4062856826766
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nøyaktig testing av koketemperaturen for bremsevæske
- 12 V strømforsyning via bilbatteriet
- Våtmåling av kokepunkt i °C og °F.
- Valg av bremsevæsketype ikke nødvendig
- Betjening med én knapp
- Tydelig visning av anbefalt koketemperatur for DOT3/4/5.1 på skjermen
- Utskiftbart elektrisk varmeelement
- Rask diagnose – måletid: ca. 30 sekunder
- Væske kan bli igjen i bremsevæskebeholderen i de fleste kjøretøy
Egnet for bremsevæske | DOT 3, DOT 4, DOT 5,1 |
Lengde | 185 mm |