Brennerhåndtak X21
Håndtak for brennersett X21
HÅNDTAK X21 M/BV12 6,3MM
Art.-nr.
5952367022
EAN 4061975896704
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Rund
- Kontakt G3/8, venstre og høyre
- Slange, 6.3 mm
- AGA X21 Original
- En kraftig brenner for sveising, skjæring, lodding og oppvarming
- For ulike typer verkstedindustri: brenner acetylen eller propan.
Lengde | 0 |
Akseldiameter | 0 |