Brennerdyseinnsats
Brennerdyseinnsats
HOLDER, BDE150, FOR DYSER
Art.-nr. 096380 731
EAN 4062855168300
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Diameter per holder: ca. 21 mm
Bare egnet for skuffer med en bredde på 556 mm og dybde på 380 mm.
Bredde | 470 mm |
Høyde | 25 mm |
Dybde | 330 mm |
Egnet for skuff | MSM 60/380 |
Produktvekt (per element) | 0,800 kg |
Farge | Antrasittgrå RAL 7016 |
Materiale | Stål |