Brennersystem AGA X21 PRO
AGA sveise- og skjærebrenner sett X21PRO
AGA BRENNERSYSTEM X21 PRO
Art.-nr.
5952635468
EAN 4061975569684
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kombinert gassveise- og gasskjærebrenner
- varmeoperasjoner.
- Du ønsker utstyr for sveising mellom 2 til 14 mm og skjæring mellom
- 25 til 50 mm.
- Tilleggsutstyr for varming på 1000 L er inkludert i
- verktøykassen.
- Inneholder:
- X 21 rundt håndtak
- X 21 skjæreansats 90° hevarm
- Skjæremunnstykke ANME-4
- Sveisebend 315 l/t
- Varmebend 1000 L
- Retursperreventil BV12
- Fastnøkkel
- Rensenåler
- Skjæretabell
- Leveres i solid koffert
- Produsert i henhold til NS-EN-ISO 5172
- bruksformål, som sveising, skjæring, varming, lodding, furebrenning,
- flammerensing og retting.
- Verktøykassen kan enkelt dekke alle
- disse arbeidsområdene ved å legge til individuelt tilbehør eller munnstykker
- tilpasset hver enkelt jobb.