Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Brettet pussefleecering

Brettet slipefleecering
FOLDET SLIPEFLEECE RING 125MM K180 M14

Art.-nr. 0672911180
EAN 4049557454641
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Satineringsvalse av brettet ikke-vevd slipemiddel for nesten sømløs matt finish. Med M14 direktemontering for vinkelslipere og poleringsmaskiner med hastighetsjustering

Egnet for bruk med poleringsmaskin eller med trinnløst justerbar vinkelsliper eller kilsveissliper


Med M 14 gjenger



Praktisk talt skulderfri linjemattering på alle materialer


Foldet slipefleece



Ekstremt lang levetid sammenlignet med vanlige satineringsvalser


Dobbel impregnering



Lett å tilordne finhetsstruktur


Fargekoding

Merknad

Omkretshastigheten er spesifisert av maskinen som brukes, men maks. 3200 o/min. Ved høye omdreiningshastigheter fungerer et grovt korn som et finere korn, og ved lave omdreiningshastigheter fungerer et fint korn som et grovere korn. Bruk verktøy med lavt kontakttrykk; høyt kontakttrykk fører til tidlig slitasje. Ved utilstrekkelig sponfjerning må du ikke øke kontakttrykket, men i stedet bruke et grovere korn.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Skyggefri mattering, satinering, polering og matching av «forhåndspussede» metallplater, som gir imponerende overflater, rengjøring av oksidbelegg og fjerning av tempererende farge.

  • Materiale som skal behandles: Støpt stål, formbart jern, grått støpejern, karbonstål, dyptrukket stål, stålbånd, sprøytestøpt sink, ikke-jernholdige metaller, Cr-Ni og andre rustfrie stål, samt tre.

Diameter (Ø)

125 mm

Bredde

50 mm

Tilkoblingsgjenger

M14

Design

Middels

Korning

180

Farge

Gul

Maks. omdreiningshastighet

3200 tr/min

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger