Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Bristle disc

Bristle disc
BRISTLE-DISC GRØNN/K50 50MM

Art.-nr. 0673000505
EAN 4050641501721

Priser vises for kunden etter pålogging
Bristle disc

Art.-nr. 0673000505
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
For rengjøring og fjerning av belegg eller smuss på metaller, betong, naturstein, tre og plast

Støpt av ett stykke


  • Ingen børster kan løsnes

  • Kontrollert og stille arbeid


Unik, slitesterk «CUBITRON» (keramiske slipekorn)


Høy skjæreytelse, aggressiv og svært lang levetid uten intenst slipetrykk



Egner seg for opptil 25 000 o/min


Kan brukes på omtrent alle håndholdte maskiner



Høyt nivå av effektivitet helt til hele skiven er helt nedslitt


Kostnadsbesparende



Monteringssystemer med hurtigbytting uten verktøy for Ø 50 mm og Ø 75 mm


Enkel og rask montering



Integrerte M14-gjenger for Ø 115 mm


Brukes uten støtteplate

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For fjerning av vanskelige, tykke og tynne avleiringer som maling, rust, flak, klebeområder, tetningsrester, belegg eller smuss på alle typer metall, samt for rengjøring av betong, naturstein, tre og plast

Diameter (Ø)

50 mm

Verktøyholder

3°M Roloc-system

Farge

Grønn

Korning

50

Maks. omdreiningshastighet

25000 o/min

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger