Latmann ½”
Skinnelask 1/2 tommer
1/2 LATMANN MED LEDDHÅNDTAK L.365MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Standard: DIN 3122, ISO 3315
- Utforming: Krombelagt
![]() | |
Spor | 1/2 tomme |
Lengde (L) | 365 mm |
Håndtaksdiameter (A) | 33 mm |
Hodebredde (B1) | 15 mm |
Hodebredde (vridd) (B2) | 37 mm |
Produktvekt (per element) | 650,000 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.