Brytejern ½”
Skinnelask 1/2 tommer
1/2 LATMANN MED LEDDHÅNDTAK L.490MM
Art.-nr. 0712130102
EAN 4038898384465

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Standard: DIN 3122, ISO 3315
- Utforming: Krombelagt
![]() | |
Spor | 1/2 tomme |
Lengde (L) | 490 mm |
Håndtaksdiameter (A) | 35 mm |
Hodebredde (B1) | 20 mm |
Hodebredde (vridd) (B2) | 37 mm |
Produktvekt (per element) | 878,000 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.