Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Brytejern ½”

Skinnelask 1/2 tommer
1/2 LATMANN MED LEDDHÅNDTAK L.600MM

Art.-nr. 0712130105

EAN 4058794515596

Priser vises for kunden etter pålogging
Brytejern ½”

Art.-nr. 0712130105
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
Leddet kan roteres 180° og festes i posisjonen man trenger, derfor egner den seg godt til kraftig stramming i ulike posisjoner.
  • Standard: DIN 3122, ISO 3315

  • Utforming: Krombelagt
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

1/2 tomme

Lengde (L)

600 mm

Håndtaksdiameter (A)

35 mm

Hodebredde (B1)

20 mm

Hodebredde (vridd) (B2)

37 mm

Produktvekt (per element)

1,060 kg

Reservedeler for dette produktet:
Reparasjonssett for 1/2 latmann med leddhåndtak 4 deler

REPSETT F.1/2 LATMANN 0712130101.102.105