Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Brøytelys LED Bullboy Agriline med oppvarmet glass

Brøytelys LED med varme BULLBOY
BULLBOY BRØYTELYS

Art.-nr. 9501014280

EAN 6438255050121

Priser vises for kunden etter pålogging
Brøytelys LED Bullboy Agriline med oppvarmet glass

Art.-nr. 9501014280

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Bullboy Agriline brøytelys LED har automatisk oppvarmet glass, og inneholder alle nødvendige funksjoner som kjørelys, nærlys, fjernlys, posisjonslys og blinklys.

Funksjoner:



  • LED kjørelys 12/24V

  • Nærlys 24W/1800lm - fjernlys 48W/3600lm

  • Posisjonslys 3W

  • Blinklys 12W

  • Automatisk oppvarmet glass


Brakett kan festes på lampens underside eller bakside. Kan monteres både på høyre side og venstre side av kjøretøyet.

2 års garanti

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

215 mm

Høyde

150 mm

Kabellengde

50 cm

Nominell effekt

48 W

IP-beskyttelsesklasse

IP 68

Lysstrøm

3600 lm

Min./maks. nominell spenning

12 / 24 V/DC

Godkjenningsmerke

ECE-R7, ECE-R6, ECE-R10, ECE-R112

Dybde

85 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger