Buet sjakkel A4 syrefast stål
Buesjakkel rustfritt stål A4
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Disse sjaklene er ikke konstruert og produsert for løfting som en del av løfteutstyr eller bærende utstyr. De er derfor ikke tillatt å bruke som løfteredskaper, stropper eller bæreutstyr, særlig innenfor anvendelsesområdet definert i maskindirektiv 2006/42/EF.
Vannsport, skips- og yachtbygging, hage- og landskapsarbeid, næringsmiddelindustri, vann- og avløpsteknologi, maskin- og anleggsbygging, spillmaskiner, montering av markiser og telt
![]() | |
Lastekapasitet | 600 kg |
Sjakkeldiameter (d1) | 12 mm |
Sjakkelboltdiameter (d2) | 12 mm |
Innvendig diameter på sjakkel (d3) | 42 mm |
Innvendig bredde på sjakkel (b1) | 24 mm |
Innvendig sjakkelhøyde (h1) | 42 mm |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Overflate | Bar |
Produktvekt (per element) | 208,120 g |
Design | Krummet |