Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Bulkrettersett

Bulkløfter Basic sett

Art.-nr. 0691500109
EAN 4038898172000

Priser vises for kunden etter pålogging
Bulkrettersett

Art.-nr. 0691500109
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
Rettesett med limsystem

Ingen skader på lakk og ingen opplakkering



Adaptere kan brukes flere ganger og kan tilpasses i henhold til formen på bulken


  • Adapterne kan brukes på små, store, runde og ovale bulker

  • Det brede utvalget av adaptere i settet muliggjør jevn retting av bulker


Tidsbesparende


  • Ingen tidkrevende fjerning og installasjon av innvendige polstringer og batteri

  • Ingen høy varme, eliminerer behovet for merarbeid på baksiden av bulken


En rekke bruksområder – også i kritiske områder


  • Mindre varmegenerering gjør det mulig å behandle kritiske områder

  • Kan brukes på motorsykkeltanker, biler, campingvogner, rustfritt stål etc.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Kan brukes på følgende materialer: malte overflater, stålplater (ulegerte eller galvaniserte), rustfritt stål, aluminium og ulike plastmaterialer eller syntetiske materialer. Settet kan brukes på platetykkelse fra 0,5–2,0 mm.

Instruksjoner

Ved liming av forskjellige uttrekkeradaptere kan myke bulker på forskjellige materialer og overflater rettes uten påfølgende lakkering.

Produktvekt (per element)

5500,000 g

Bulkrettersett inkludert:
1 x
Glidehammer for bulkløfterens limadaptere og pinpuller-nagler

GLIDEHAMMER F.BULKLØFTER OG PINPULLER

Antall: 1 x
Monteringsverktøy for adapter (bulkløfter) bulkløfter)
1 x
Monteringsverktøy for adapter (bulkløfter) bulkløfter)

MNTTL-F.ADAPT

Beskrivelse: For repairing dents
Antall: 1 x
10 x
Rund/fast adapter For bulkløfter og Pin Puller

LØFTESOPP RUND GUL STIV

Antall: 10 x
10 x
Rund, fleksibel adapter For bulkløfter og Pin Puller

LØFTESOPP RUND VIOLETT FLEKSIBEL

Antall: 10 x
10 x
Oval/fast adapter for bulkløfter og Pin Puller

LØFTESOPP OVAL GUL STIV

Antall: 10 x
10 x
Oval, fleksibel adapter For bulkløfter og Pin Puller

LØFTESOPP OVAL VIOLETT FLEKSIBEL

Antall: 10 x
Spesialsparkel, fleksibel for bulkløfter
1 x
Spesialsparkel, fleksibel for bulkløfter

SPECSPTLA-FLEX-F.DINTLFT-BLUE

Antall: 1 x
10 x
Rund/liten adapter For bulkløfter og PinPuller

LØFTESOPP LITEN BLÅ

Antall: 10 x
1 x
Smeltelim 102

SMELTELIM FOR BULKLØFT 500 G

Beskrivelse: Smeltelim av høy styrke for effektiv bulkfjerning på forskjellige materialer og overflater.
Antall: 1 x