Byggsilikon
Byggsilikon, nøytral
BYGGSILIKON GRÅ 310 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Emicode EC1+
- God heft til de fleste overflater uten grunning
- Ikke korroderende på metaller
- Kan brukes på alkaliske underlag som betong, mørtel og fibersement
- Nesten luktfri
- Høy grad av stabilitet
- Ekstremt værbestandig
Byggsilikon er ikke egnet for liming eller fylling av hulrom. Oppfyller kravene til byggematerialklasse B2 under DIN 4102. Fordi det finnes så mange lakk- og glaseringsformler, spesielt innen alkydharpiksmalinger og pulverbelagt aluminium, må du alltid utføre egne tester. Fjern overflødig silikon på glass og rammer straks for å unngå flekker. Byggsilikon kan brukes til tetting mellom karmer og laminert sikkerhetsglass. Når du gjør det, må du sørge for at det ikke er direkte kontakt mellom fugemassen og den laminerte glassfilmen. Silikon kan gulne ved kontakt med hvit alkydmaling. Større fugedimensjoner gjør at den silikonlignende lukten sitter igjen lenger. Silikon kan misfarges på mørke områder uten UV-lys. Unngå kontakt med VKP-tape. Test hefteevnen på ulike polykarbonattyper før bruk. Det kan oppstå spenningssprekker, spesielt når det påføres skjærekanter. Etter huddannelse må du ikke spraye væske (f.eks. tetningsmiddel eller vann) på fugen, da det kan gi flekker.
EN 15651-1 for fasadeelementer, klasse F-EXT-INT 25 LM
EN 15651-2 for glasering, klasse G-CC 25 LM
EN 15651-4 for gulvfuger, PW-EXT-INT-CC
ISO 11600 F+G, klasse 25 LM
DIN 18545-2 E
Dataark(X)
Til skjøter, ekspansjonsfuger og tetting både inne og ute, for eksempel ved koblinger i vegger eller dekke. Egner seg også til glassarbeider. God heft uten primer på overflater som glass, tre, stål, galvanisert stål, aluminium, anodisert aluminium og uPVC.
Overflaten må være ren, tørr og fast. Vær oppmerksom på fugedimensjonen, bruk bunnfyllingslist art. nr. 0875... for korrekt fugedybde. Behandle porøse underlag (f.eks. betong) med primer, art. nr. 0892170. Før skinndannelse, jevner du ut fugen med fugeglattemiddel, art. nr. 0893 3. Uten grunning: Glass, aluminium (bar, lakkert, glasert), alle typer metall, emalje, fliser, paneler med plastoverflate, hard PVC. Med grunning: Betong, gassbetong, kalkmurstein, klinker, murstein, gips.
Beholder | Patron |
Innhold | 310 ml |
Kjemisk base | Nøytralt nettverksdannede silikater, med alkoholbase |
Soppdrepende egenskaper | Nei |
Farge | Grå, likner på RAL 7042 |
Min. huddannelsestid | 15 min |
Ultrafiolettresistens | 0 - ikke relevant |
Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon | 25 % |
Tetthet | 1.01 g/cm³ |
Lukt | Karakteristisk |
Min./maks. huddannelsestid/betingelser | 15-40 min min / ved 23°C og 50 % relativ fuktighet |
Gjennomherdehastighet/betingelser | 2 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 18 Måned |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 40 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 150 °C |
Beleggkompatibilitet | 0 - ikke relevant |
Kan overmales/overlakkeres etter | 0 - ikke relevant |
Shore A-hardhet | 24 |
Min. bruddforlengelse | 300 % |
Bruddforlengelsesbetingelser | 0 - ikke relevant |
Byggevareklasse | 0 - ikke relevant |