Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Byggsilikon

Byggsilikon, nøytral
BYGGSILIKON SORT 310 ML

Art.-nr. 0892853351
EAN 4067993227216

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Fugemasse av høy kvalitet for mange bruksområder innendørs og utendørs der det er nødvendig med ekspansjonsfuger.
  • Emicode EC1+

  • God heft til de fleste overflater uten grunning

  • Ikke korroderende på metaller

  • Kan brukes på alkaliske underlag som betong, mørtel og fibersement

  • Nesten luktfri

  • Høy grad av stabilitet

  • Ekstremt værbestandig
Merknad

Byggsilikon er ikke egnet for liming eller fylling av hulrom. Oppfyller kravene til byggematerialklasse B2 under DIN 4102. Fordi det finnes så mange lakk- og glaseringsformler, spesielt innen alkydharpiksmalinger og pulverbelagt aluminium, må du alltid utføre egne tester. Fjern overflødig silikon på glass og rammer straks for å unngå flekker. Byggsilikon kan brukes til tetting mellom karmer og laminert sikkerhetsglass. Når du gjør det, må du sørge for at det ikke er direkte kontakt mellom fugemassen og den laminerte glassfilmen. Silikon kan gulne ved kontakt med hvit alkydmaling. Større fugedimensjoner gjør at den silikonlignende lukten sitter igjen lenger. Silikon kan misfarges på mørke områder uten UV-lys. Unngå kontakt med VKP-tape. Test hefteevnen på ulike polykarbonattyper før bruk. Det kan oppstå spenningssprekker, spesielt når det påføres skjærekanter. Etter huddannelse må du ikke spraye væske (f.eks. tetningsmiddel eller vann) på fugen, da det kan gi flekker.

EN 15651-1 for fasadeelementer, klasse F-EXT-INT 25 LM


EN 15651-2 for glasering, klasse G-CC 25 LM


EN 15651-4 for gulvfuger, PW-EXT-INT-CC


ISO 11600 F+G, klasse 25 LM


DIN 18545-2 E

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Til skjøter, ekspansjonsfuger og tetting både inne og ute, for eksempel ved koblinger i vegger eller dekke. Egner seg også til glassarbeider. God heft uten primer på overflater som glass, tre, stål, galvanisert stål, aluminium, anodisert aluminium og uPVC.

Instruksjoner

Overflaten må være ren, tørr og fast. Vær oppmerksom på fugedimensjonen, bruk bunnfyllingslist art. nr. 0875... for korrekt fugedybde. Behandle porøse underlag (f.eks. betong) med primer, art. nr. 0892170. Før skinndannelse, jevner du ut fugen med fugeglattemiddel, art. nr. 0893 3. Uten grunning: Glass, aluminium (bar, lakkert, glasert), alle typer metall, emalje, fliser, paneler med plastoverflate, hard PVC. Med grunning: Betong, gassbetong, kalkmurstein, klinker, murstein, gips.

Beholder

Patron

Innhold

310 ml

Kjemisk base

Nøytralt nettverksdannede silikater, med alkoholbase

Soppdrepende egenskaper

Nei

Farge

Jetsvart RAL 9005-liknende

Min. huddannelsestid

15 min

Ultrafiolettresistens

0 - ikke relevant

Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon

25 %

Tetthet

1.01 g/cm³

Lukt

Karakteristisk

Min./maks. huddannelsestid/betingelser

15-40 min min / ved 23°C og 50 % relativ fuktighet

Gjennomherdehastighet/betingelser

2 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet

Lagringsbestandighet fra produksjon

18 Måned

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

5 til 40 °C

Min./maks. temperaturbestandighet

-40 til 150 °C

Beleggkompatibilitet

0 - ikke relevant

Kan overmales/overlakkeres etter

0 - ikke relevant

Shore A-hardhet

24

Min. bruddforlengelse

300 %

Bruddforlengelsesbetingelser

0 - ikke relevant

Byggevareklasse

0 - ikke relevant

Bærekraft

Lave utslipp / lav forurensning

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger