C 6.3 PZ bits (1/4")
1/4 BITS PZ2 SVART L.25MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Rask, trygg og uanstrengt skruing
- Formen på tangen sikrer optimal kraftoverføring når du skrur
- Bitsens nøyaktige sentrering og store kontaktflate i skruesporet gjør det enklere å skru.
Én bits for hånd- og elektroverktøy
- 1/4-tommers sekskantdrev passer til de fleste standardfester på skrutrekkere med bits-chuck, elektriske skrutrekkere og batteridrevne skrutrekkere.
- Sporene i tangen sørger for at bitsen sitter godt fast i bitsholderen
Robust skrutrekkerbits
- Bitsmaterialet sikrer en levetid langt over gjennomsnittet
- Holdbarheten til bitsen reduserer utskiftings- og lagringskostnader
Spor | PZ2 |
Drev | C 6.3 (1/4 tomme) |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Lengde | 25 mm |