Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

COOLIUS ® A10-servicemaskin for klimaanlegg i kjøretøy

Servicemaskin for klimaanlegg COOLIUS A10
WOW AC COOLIUS A10, 11 KG

Art.-nr. W050101000

EAN 4056807112770

Priser vises for kunden etter pålogging
COOLIUS ® A10-servicemaskin for klimaanlegg i kjøretøy

Art.-nr. W050101000
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
Brukervennlig og mobil enhet for service på klimaanlegg med R134a

Ideell for mobil bruk


  • Innovativ vekt med transportsperre

  • Støtbestandig

  • Kan benyttes med spenningsomformer


Profesjonell dokumentasjon


  • Data kan eksporteres til Excel via USB-grensesnitt

  • Dokumentasjon av individuell service

  • Evaluering av totalt kuldemediumforbruk


Hurtig endring av oljetype, f.eks. PAG- til POE-olje


Intelligent skylling av rørsystem og serviceslanger



Lange serviceintervaller


Bruk av høykvalitets komponenter



Ingen uønsket tilgang


Persontilpasset tilgang ved bruk av firesifret passord



Leveringsomfang


  • 2 x 3 m serviceslanger med hurtigkoblinger

  • Database for kjøretøyfyllmengde

  • Klistremerker for ulike oljer og UV-tilsetninger

  • Servicehefte

  • Kort brukerinstruks (med lenke til nettsted for flerspråklige bruksanvisninger)

  • Bruksanvisning
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Service av klimaanlegg i biler, varebiler, lastebiler, nyttekjøretøy, anleggskjøretøy og landbrukskjøretøy.

Apparatvekt

65 kg

Bredde

572 mm

Høyde

1045 mm

Dybde

545 mm

Type kjølemiddel

R134a

Kjølemiddelvolum

11 kg

Fyllenøyaktighet for kjølemiddel

+/- 15 g

Vakuumpumpeytelse

100 l/min

Sugekapasitet

300 g/min

Display

4-linjers LCD

Maks. driftstrykk

20 bar

Godkjenning

CE

Produktvekt (per element)

77,400 kg

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Adaptersett for tømming av R134a For 12 kg returflaske med kuldemedium R134a

ADAPTERSETT FOR R-134A FLASKER

x 1 Ant.
POE-olje POE 100

POE OLJE 100 210 ML

Spesial-POE-olje (polyester) for klimaanleggskompressorer i kjøretøyer med R134a-/R1234yf-kjølemidler og elektriske klimaanleggskompressorer (hybrid, start/stopp, elektrisk)
Kompressorolje for flere områder Pro

MULTIGRAD KOMPRESSOROLJE PRO 1000ML

Høyverdig syntetisk olje med tilsetning som er spesialutviklet til bruk i kompressorteknologi for klimaanlegg
UV-lekkasjesøkeradditiv, Basic

UV SPORSTOFF FLASKE 240 ML

Fluorescerende tilsetningsstoff for lokalisering av lekkasjer i R134a-, R1234yf- og R744-klimaanlegg
UV-lampe for lekkasjesøking, 12 V likestrøm / 100 W

UV LEKKASJESØKERSETT FOR R-134A

For påvisning av selv de minste lekkasjer i kjølemiddel, vannkjøling, motorolje (diesel og bensin), transmisjonsolje og servostyringssystemer.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Kuldemediumanalysator for R134A

KULDEMEDIUM ANALYSATOR FOR R134A

Enkel analyse av kvaliteten på kuldemediet i kjøretøyets klimaanlegg
x 1 Ant.
Forlengelsessett R134A for serviceslanger

SLANGE FORLENGER SETT R134A

Enkel forlengelse av serviceslanger for serviceenheter for klimaanlegg for R134a
x 1 Ant.
Trekk for servicemaskin for klimaanlegg COOLIUS 10-serien

STØVTREKK WOW AC MASKIN 10 SERIE

Beskytter servicemaskinen mot støv og smuss
x 1 Ant.
Papirrull for printere

SKRIVERPAPIR A10/ Y10/ A30

Termisk papirrull for printerne i serviceenheter for klimaanlegg i COOLIUS®-serien.
x 1 Ant.
Flushingkit for klimaanlegg i bil/nyttekjøretøy FK500

WOW FLUSHING SETT AC 5L

For klimaanlegg i person- og nyttekjøretøy med kuldemedium R1234yf og R134a
x 1 Ant.
Adaptersett, tre deler for AIRCO-BAG-er

ADAPTERSETT FOR AIRCO-BAGS

Adaptersett for bruk av lufttette olje og UV-beholdere
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
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
AIRCO-BAG lekkasjesøkeradditiv for klimaanlegg

UV-SPORSTOFF AIRCO-BAG 150ML

UV-lekkasjesøkeradditiv i hermetisk forseglet beholder
PAG-olje Premium AIRCO-BAG

PAG 46 PREMIUM AIRCO-BAG 150ML

PAG-olje i en hermetisk forseglet beholder
PAG-olje Premium AIRCO-BAG

PAG 100 PREMIUM AIRCO-BAG 150ML

PAG-olje i en hermetisk forseglet beholder
POE-olje AIRCO-BAG

POE 100 AIRCO-BAG 150ML

POE-olje i en hermetisk forseglet beholder
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
Reservedeler for dette produktet:
Gul slange

SLANGE 3M BLÅ LP A10

Til klimaanlegg
x 1 Ant.
Gul slange

SLANGE 3M RØD HP A10

Til klimaanlegg