Caravanvask
Campingvognrens med voks
CARAVANVASK 5 LITER
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Alkalisk mikroemulsjon med flytende voks
- Fjerner enkelt gjenstridig smuss, insektrester og all slags tilsmussing
- Beskytter overflater mot skader
- Etterlater et beskyttende vokslag
- Beskytter mot smuss, støv og andre miljøpåvirkninger
- Gir en langvarig glans
- Svært effektiv rengjøringseffekt
Dataark(X)
Campingvogner, brakker, tilhengere
Fortynn rensen med vann i et forhold på 1 : 3 til 1 : 10 avhengig av graden av tilsmussing. Skyll grundig med rikelig med vann etter rengjøringen. Ikke la produktet tørke på overflaten.
Innhold | 5 l |
Beholder | Kanne |
Kjemisk base | Alkaliske tensider |
Farge | Lysegul |
Tetthet/betingelser | 1,0 g/cm³ / ved 20 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 36 Måned |