Clay Rensemasse
Polerings- og rengjøringsblanding
POLER- OG RENSEMASSE 210 G
Art.-nr. 08931571
EAN 4046778413341
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Inneholder syntetisk polymer uten slipemidler
- Skånsom fjerning av partikler uten sliping eller å måtte polere på nytt
- Dyprengjøring av alle glatte overflater
- Holder på mykheten, blir ikke sprø
Uten løsemidler og kjemikalier
Lakkerte og følsomme overflater angripes ikke
Denne informasjonen er bare en anbefaling basert på vår erfaring. Foreløpig testing kreves! Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brosjyren med teknisk informasjon.
For rask og enkel fjerning av sprøytelakkeringståke, harpiks, tjære og insektsrester, særlig ved klargjøring av nye og brukte kjøretøyer.
Fukt overflaten og legg på smøremiddel (f.eks. Würth Active Glass Cleaner). Behandle overflaten med lett trykk. Tørk av med en ren og myk klut.
Produktvekt (per element) | 263,000 g |
Bredde | 5 cm |
Lengde | 9 cm |
Farge | Blå |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.