Closure clamp Pro with 2C handle
Closure clamp Pro with 2C handle
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Stål |
Materiale til håndtak | 2-komponent plast |
Overflate | Galvanisert |
Vinkelfotbredde (b1) | 38 mm |
Vinkelfotlengde (b2) | 26 mm |
Bordiameter (d1) | 5,2 mm |
Min./maks. hullavstand (a1) | 19,5-23,5 mm |
Hullavstand 3 min./maks. (a3) | 38-72 mm |
Hullavstand (a4) | 11 mm |
Hullavstand 2 (a2) | 13 mm |
Høyde (h1) | 47 mm |
Min./maks. klemhøyde (h2) | 42-76 mm |
Arbeidshøyde (h3) | 12 mm |
Lengde (l1) | 69 mm |
Min./maks. lengde (l2) | 125-159 mm |
Strammekraft (F1) | 1.6 kN |
Åpningsvinkel (α) | 90 Grad(degree) |
Produktvekt (per element) | 120 g |