Combi sekskant selvgjengende skrue med fangeskive
Stål elzink med skive
6-KT PL.SKR.M.SKIVE ST5,5X16-C-NV8-ELZN
Art.-nr. 0129085516
EAN 4046778957173
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
|  | |
| Nominell diameter (d1) | 5,5 mm | 
| Lengde (l1) | 16 mm | 
| Skivediameter (d2) | 15 mm | 
| ISO | 10510 | 
| Materiale | Stål | 
| Overflate | Galvanisert | 
| Hodetype | Sekskantet hode | 
| Skivetykkelse (h1) | 1,6 mm | 
| Form | C | 
| Ekstern drift (s1) | SW8 | 
| Hodehøyde (k1) | 4 mm | 
| Gjengetype | Selvborende skruegjenger | 
| Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |