Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Combi sekskant selvgjengende skrue med fangeskive

Stål elzink med skive
6-KT PL.SKR.M.SKIVE ST6,3X16-C-NV8-ELZN

Art.-nr. 0129086316

EAN 4046778957296

Priser vises for kunden etter pålogging
Combi sekskant selvgjengende skrue med fangeskive

Art.-nr. 0129086316

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Skrue med låseskive, stål, elzink (A2K), form C, spiss
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d1)

6,3 mm

Lengde (l1)

16 mm

Skivediameter (d2)

18 mm

ISO

10510

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Hodetype

Sekskantet hode

Skivetykkelse (h1)

1,6 mm

Form

C

Ekstern drift (s1)

SW10

Hodehøyde (k1)

4,8 mm

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger