Combi sekskant selvgjengende skrue med fangeskive
Stål elzink med skive
6-KT PL.SKR.M.SKIVE ST8,0X19-C-NV13-ELZN
Art.-nr. 0129088019
EAN 4046778957531
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 8 mm |
Lengde (l1) | 19 mm |
Skivediameter (d2) | 21 mm |
ISO | 10510 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Hodetype | Sekskantet hode |
Skivetykkelse (h1) | 2 mm |
Form | C |
Ekstern drift (s1) | SW13 |
Hodehøyde (k1) | 5,8 mm |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |