Composite mortar RELAST
Composite mortar RELAST
INJISERINGSMØRTEL RELAST 420 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Beholder | Koaksial patron |
Innhold | 420 ml |
Egnet påføringspistol | Batteri påføringspistol B612, Påføringspistol MULTI, Påføringspistol WIT, 420ml, Trykkluft fugespistol T16X |
Min./maks. omgivelsestemperatur/betingelser | -40 til 80 °C / etter fullstendig herdeprosess |
Temperaturbestandighet, langtidstemperatur maks. | 50 °C |
Temperaturbestandighet, korttidstemperatur maks. | 80 °C |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | fra 5 °C til 25 °C |
Godkjenning | Z-15.1-344, Z-15.1-345, Z-15.1-377, Z-15.1-378 |
Kjemisk base | Tokomponent reaksjonsharpiksmørtel, vinylesterstyren-fri |
Farge | Grå |