Contakt Clean-heftforskerker
Heftforsterker klarprimer
CONTACT CLEAN RUTELIMAKTIVATOR PAD 1,1ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Transparent heftforskerker for Revolution-rutelim
- Aktivator for gammelt rutelim og PU-/PVC-precoatede ruter
Produktet gir ingen UV-beskyttelse. Ikke tørk av. Rist beholderen godt før du åpner den.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
Alle frontruter/vinduer i glassutskiftningsbransjen for personbiler og små varebiler. Forbehandling av vinduet når det brukes utskiftningsglass (keramisk belagt).
Overflaten må være fullstendig tørr, ren og fettfri. For å gjøre dette rengjør du overflatene med Aktiv Cleaner. Rist Contakt Clean-heftforskerker før bruk. Contact Clean kan deretter brukes. Guidepute, art.nr. 0890024515: Puten aktiveres ved å bøye håndtaket kort (lett klikk). Innholdet påføres med tekstilsiden (rød) over det perforerte keramiske området. Én påføring er tilstrekkelig. Rutelimet kan påføres når det er helt avluftet (15 minutter). Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Beholder | Pute |
Innhold | 1.1 ml |
Kjemisk base | Nafta |
Colour | Gjennomsiktig |
Min. utluftingstid | 15 min |
Betingelser for utluftingstid | ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet |
Min. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 25 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.