Cordless LED hand-held lamp WLH 0.5
Cordless LED hand-held lamp WLH 0.5
MINI LED HÅNDLAMPE WLH 0.5
Art.-nr. 0827940055
EAN 4065746795678
				
				
				Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lysstrøm  | 300 lm  | 
Min./maks. lysperiode  | 1,5-3 h  | 
Ladetid  | 2,5 h  | 
Slagfasthet  | IK07  | 
IP-beskyttelsesklasse  | IP X3  | 
Nominell spenning  | 3,7 V/DC  | 
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri  | 600 mAh  | 
Type oppladbart batteri/batteri  | Lithium polymer  | 
Beskyttelsesklasse  | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning  | 
Koblingstype  | USB type A, Magnetisk lading  | 
Ledningslengde  | 1000 mm  | 
Min./maks. driftstemperatur  | -10 til 35 °C  | 
Ladetemperatur min./maks.  | 5 til 30 °C  | 
Lengde x bredde x høyde  | 89 x 21 x 16,3 mm  | 
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.