Cordless LED head lamp SPACELIGHT
Cordless LED head lamp SPACELIGHT
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. lysstrøm | 60 / 350 lm |
Fargetemperatur | 6000 K |
Justerbart fokus | Nei |
Min./maks. lysperiode | 2,5-8 h |
Ladetid | 3 h |
IP-beskyttelsestype, lampe | IP X4 |
Nominell spenning | 3.7 V/DC |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 1200 mAh |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Beskyttelsesklasselampe | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Koblingstype | USB type A |
Ledningslengde | 500 mm |
Min./maks. driftstemperatur | -10 til 40 °C |
Ladetemperatur min./maks. | 5 til 30 °C |
Materiale | Gummi-plast |