Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kjerneborsortiment Co8 AlCrN L: 55mm, 7 deler

Spiralbor HSCo8 AICrN sortiment 7 deler

Art.-nr. 0630942607

EAN 4062856037186

Priser vises for kunden etter pålogging
Kjerneborsortiment Co8 AlCrN L: 55mm, 7 deler

Art.-nr. 0630942607
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
Bor med høy ytelse med 55 mm kuttedybde, AlCrN-flerlags belegg og 8 % koboltlegering for høy levetid og allsidig bruk med nesten alle materialer som i konvensjonelt stål, støpejern, titan, rustfritt stål, varmebestandig og høyfast stål opp til 1400 N/mm² i styrke. Også egnet for ikke-jernholdige metaller som aluminium, aluminiumslegeringer, messing, bronse og plast.

Enestående ytelse sammenlignet med lignende ubelagte kjernebor


  • Betydelig høyere levetid

  • Opptil 60 % høyere skjærehastighet

  • Betydelig raskere boreprogresjon


AlCrN flerlags slitasjebeskyttelsesbelegg og 8 % koboltlegering


  • Ekstrem høy temperaturbestandighet opptil 1050 °C

  • Meget høy belegghardhet på 3000 HV

  • Flerlagskonstruksjon for optimal fjerning av hakk og forbedrede skjæreegenskaper (forhindrer materialslitasje)


For prosesspålitelighet i nesten alle materialer



Nøyaktig føring, ingen glidning


Problemfri boring på buede overflater og rør



Ingen forboring nødvendig, ingen ru kanter


Eliminerer behovet for for- og etterbearbeiding

Merknad
  • I motsetning til spiralbor fjerner ikke kjernebor materialet i hele bordiameteren, men bare en tynn ring av materialet. Borekjernen støtes ut av senterspissen, den er inkludert i leveringsomfanget. Boretiden for kjernebor er derfor opptil ti ganger kortere enn for spiralbor.

  • Tilstrekkelig, kontinuerlig kjøling gjennom hele boreprosessen øker levetiden til den kjernebormaskinen. Må ikke brukes uten smøring.

  • Se oversiktstabellene for kjerneborkroner/materialoppgaver samt kutteverdier

  • Bruk passende verneutstyr ved bruk av slipespissen, som vernebriller, hørselvern og vernehansker

  • Legg til side løse klær eller smykker som kan hektes fast i bevegelige deler

  • Kjerneborene må ikke brukes manuelt

  • Før bruk må du forsikre deg om at verktøyet roterer riktig og at klemmefunksjonen på verktøydrevet fungerer som den skal.
Bruksområde
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Med Weldon-skaft ∅ 19 mm for bruk på mobile magnetboremaskiner eller søylebormaskiner for å lage store hull med en diameter på opptil 50 mm og en kuttedybde på maks. 55 mm

  • Bor med FEIN QuickIn-innfestning kan brukes med en adapter

  • Bruk på stasjonære bormaskiner med morsekon tange er mulig ved bruk av riktig adapter
Instruksjoner
  • Sett senterspissen inn i kjerneborkronen

  • Skyv kjerneborkronen inn i holderen på maskinen, og trekk til settskruene

  • Kjerneborkronen låses automatisk når du bruker hurtigchucken.

  • Kontroller at kjerneborkronen er montert riktig.

  • Hvis boret utsettes for sideveis belastning under bruk, kan det bli ødelagt

  • Fest bormaskinen i riktig posisjon for boring – påse at bormaskinen står støtt.

  • Fest om nødvendig magnetboremaskinen med en sikkerhetsstropp før du borer, spesielt for bruk på vertikale overflater og arbeid over hodet

  • Vær oppmerksom på hastighetstabellen, og bruk kjølevæske

  • Bor forsiktig (uten sentreringsstansing og forhåndsboring), vær oppmerksom på jevn mating og jevn rotasjonshastighet gjennom hele boreprosessen

  • Fjern spon og borekjernen etter hver boreoperasjon

  • Forsiktig: Risiko for personskade, spon og borekjerne kan være svært varme og skarpe

Antall deler i sortiment/sett

7

Materiale som skal behandles

Stål, Rustfritt stål, Støpegods, Ikke-jernholdige metaller, Hardt og tøft materiale

Overflate

AlCrN

Kuttemateriale

HSCo8

Kuttedybde

55 mm

Lengde

84,6 mm

Skaftform

Weldon

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Levetid (poengsystem)

4 av 4 punkter

Borehastighet (poengsystem)

4 av 4 punkter

Borhullkvalitet (punktsystem)

4 av 4 punkter

Allsidighet (punktsystem)

4 av 4 punkter

Boreatferd (poengsystem)

4 av 4 punkter

Skjæreverdier
For dia. 12,0–20,0
Materialbetegnelse Strekkfasthet fra dia. 12,0 fra dia. 16,0 fra dia. 20,0
vc n n n
fra til fra til fra til fra til
Stål
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 20 25 531 663 398 497 318 398
Herdet og anløpt ulegert stål ≤ 850 N/mm² 20 25 531 663 398 497 318 398
Herdet og anløpt lavlegert stål ≤ 850 N/mm² 20 25 531 663 398 497 318 398
Herdet og anløpt ulegert stål ≤ 1000 N/mm² 10 15 265 398 199 298 159 239
Herdet og anløpt lavlegert stål ≤ 1 000 N/mm² 10 15 265 398 199 298 159 239
Herdet og anløpt legert stål ≤ 1300 8 10 212 265 159 199 127 159
Nitrert stål ≤ 1300 8 10 212 265 159 199 127 159
Verktøystål ≤ 1300 8 10 212 265 159 199 127 159
Høyhastighetsstål ≤ 1300 8 10 212 265 159 199 127 159
Rustfritt stål
Rustfritt stål ≤ 1200 10 15 265 398 199 298 159 239
Titan ≤ 850 10 15 265 398 199 298 159 239
Spesiallegeringer ≤ 1200 10 15 265 398 199 298 159 239
Støpegods
Støpejern ≤ 350 HB 20 25 531 663 398 497 318 398
Sfæroid grafitt og formbart jern ≤ 350 HB 20 25 531 663 398 497 318 398
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium ≤ 450 20 25 531 663 398 497 318 398
Aluminiumslegeringer ≤ 450 20 25 531 663 398 497 318 398
Aluminiumssmidde legeringer ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Støpte aluminumslegeringer
<= 10 % Si
≤ 600 20 25 531 663 398 497 318 398
Støpte aluminumslegeringer
>10 % Si
≤ 600 20 25 531 663 398 497 318 398
Magnesiumlegering ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Lavlegert kobber ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Kortsponet messing ≤ 850 20 25 398 531 298 398 239 318
Langsponet messing ≤ 850 20 25 398 531 298 398 239 318
Bronse med korte spon ≤ 850 20 25 398 531 298 398 239 318
Bronse med lange spon ≤ 1000 20 25 531 663 398 497 318 398
Plast
Varmeherding av plast 20 25 531 663 398 497 318 398
Termoplast 20 25 531 663 398 497 318 398
Tast
vc = skjærehastighet [m/min]
n = rotasjonshastighet [o/min]
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene.
Kjerneborsortiment Co8 AlCrN L: 55mm, 7  inkludert:
1 x
Senterspiss til HSS kjernebor

EJCTRPIN-CREDRL-F.0630940XXX

Beskrivelse:
6.35 mm; Lengde: 102 mm
Antall: 1 x
HSCo8 AlCrN ringformet kutter
1 x
HSCo8 AlCrN ringformet kutter

CREDRL-MET-HSCO8-ALCRN-DRLDP55MM-D12MM

Beskrivelse:
12 mm
Bor med høy ytelse med 55 mm kuttedybde, AlCrN-flerlags belegg og 8 % koboltlegering for høy levetid og allsidig bruk med nesten alle materialer som i konvensjonelt stål, støpejern, titan, rustfritt stål, varmebestandig og høyfast stål opp til 1400 N/mm² i styrke. Også egnet for ikke-jernholdige metaller som aluminium, aluminiumslegeringer, messing, bronse og plast.
Antall: 1 x
1 x
HSCo8 AlCrN ringformet kutter

CREDRL-MET-HSCO8-ALCRN-DRLDP55MM-D14MM

Beskrivelse:
14 mm
Bor med høy ytelse med 55 mm kuttedybde, AlCrN-flerlags belegg og 8 % koboltlegering for høy levetid og allsidig bruk med nesten alle materialer som i konvensjonelt stål, støpejern, titan, rustfritt stål, varmebestandig og høyfast stål opp til 1400 N/mm² i styrke. Også egnet for ikke-jernholdige metaller som aluminium, aluminiumslegeringer, messing, bronse og plast.
Antall: 1 x
HSCo8 AlCrN ringformet kutter
1 x
HSCo8 AlCrN ringformet kutter

CREDRL-MET-HSCO8-ALCRN-DRLDP55MM-D16MM

Beskrivelse:
16 mm
Bor med høy ytelse med 55 mm kuttedybde, AlCrN-flerlags belegg og 8 % koboltlegering for høy levetid og allsidig bruk med nesten alle materialer som i konvensjonelt stål, støpejern, titan, rustfritt stål, varmebestandig og høyfast stål opp til 1400 N/mm² i styrke. Også egnet for ikke-jernholdige metaller som aluminium, aluminiumslegeringer, messing, bronse og plast.
Antall: 1 x
HSCo8 AlCrN ringformet kutter
1 x
HSCo8 AlCrN ringformet kutter

CREDRL-MET-HSCO8-ALCRN-DRLDP55MM-D18MM

Beskrivelse:
18 mm
Bor med høy ytelse med 55 mm kuttedybde, AlCrN-flerlags belegg og 8 % koboltlegering for høy levetid og allsidig bruk med nesten alle materialer som i konvensjonelt stål, støpejern, titan, rustfritt stål, varmebestandig og høyfast stål opp til 1400 N/mm² i styrke. Også egnet for ikke-jernholdige metaller som aluminium, aluminiumslegeringer, messing, bronse og plast.
Antall: 1 x
HSCo8 AlCrN ringformet kutter
1 x
HSCo8 AlCrN ringformet kutter

CREDRL-MET-HSCO8-ALCRN-DRLDP55MM-D20MM

Beskrivelse:
20 mm
Bor med høy ytelse med 55 mm kuttedybde, AlCrN-flerlags belegg og 8 % koboltlegering for høy levetid og allsidig bruk med nesten alle materialer som i konvensjonelt stål, støpejern, titan, rustfritt stål, varmebestandig og høyfast stål opp til 1400 N/mm² i styrke. Også egnet for ikke-jernholdige metaller som aluminium, aluminiumslegeringer, messing, bronse og plast.
Antall: 1 x
HSCo8 AlCrN ringformet kutter
1 x
HSCo8 AlCrN ringformet kutter

CREDRL-MET-HSCO8-ALCRN-DRLDP55MM-D22MM

Beskrivelse:
22 mm
Bor med høy ytelse med 55 mm kuttedybde, AlCrN-flerlags belegg og 8 % koboltlegering for høy levetid og allsidig bruk med nesten alle materialer som i konvensjonelt stål, støpejern, titan, rustfritt stål, varmebestandig og høyfast stål opp til 1400 N/mm² i styrke. Også egnet for ikke-jernholdige metaller som aluminium, aluminiumslegeringer, messing, bronse og plast.
Antall: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Overgang fra morsekon til weldon 19 for HSS kjenebor

OVERGANG MORSEKON MK3 TIL WELDON D19

Overgang morsekon for bruk sammen med HSS kjernebor
x 1 Ant.
Overgang fra morsekon til weldon 19 for HSS kjenebor

OVERGANG MORSEKON MK3 TIL WELDON D19 A/S

Overgang morsekon for bruk sammen med HSS kjernebor