Countersink EU+ HSCo 90° 4 flt NANOPROTECT hex
CNTSNK-CONI-HSCO-NANOPROTECT-HEX-D12,4MM
Art.-nr. 0694299124
EAN 4099618843921
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale som skal behandles | Stål, Støpegods, Rustfritt stål, Titan, Spesiallegering, Hardt og tøft materiale, Ikke-jernholdige metaller, Plast, Aluminium |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Diameter planfres (d1) | 12,4 mm |
Skaftdiameter (d2) | 1/4 in |
Spissdiameter (d3) | 2,8 mm |
Lengde (l1) | 39 mm |
Antall kutt (Z) | 4 STK |
Kuttemateriale | HSCo |
Forsenkningsvinkel | 90 Degree |
Overflate | nanoProtect |
Skaftform | Sekskantet bitsholder, form E, DIN 3126 |
Levetid (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Forsenkningshastighet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Forsenkningskvalitet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Forsenkningsatferd (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Materiale til undergruppe | Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål, Legert temperstål, Nitridstål, Verktøystål, Hurtigstål, Støpejern, Smibart jern, Aduserjern, Hvitt støpejern, Rustfritt stål, sulfatert, Rustfritt stål, austenittisk, Rustfritt stål, martensittisk, Titan, Titanlegering, Spesiallegering, Hardox, Fjærstål, Aluminiumlegeringer, Aluminiumssmidde legeringer, Aluminiumlegering (< 10 % silikon), Aluminiumlegering (< 10 % silikon), Magnesiumlegering, Kobber, Messing, kortsponet, Messing, langsponet, Bronse, kortsponet, Bronse, langsponet, Plast, termosett, Plast, termoplast, Plast, aramidfiberforsterket, Plast, glassfiber-/karbonfiberforsterket |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.