Cut+Cool Ultra-kjølesmøremiddel
Kjøle-/smøremiddel, Cut+Cool Ultra
CUT.COOL KJØLE-/SMØREMIDDEL ULTRA 5 L
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Enestående kjøleeffekt med god fjerning av spon
Spesielt lite skummende
Lite skumming gjør at det også kan brukes på steder med ekstremt lav vannhardhet
Høy stabilitet og spesielt bestandig mot mikroorganismer
For lengre levetid og minimalt med vedlikehold
Enestående korrosjonsbeskyttelse
Effektiv beskyttelse av arbeidsemner, verktøy og systemdeler, også i lav konsentrasjon
Gode smøreegenskaper
- Høy kutteytelse
- Mindre varme pga. mindre friksjon
- Mulig å øke maskinhastigheten
Oppfyller kravene i Tekniske regler for farlige stoffer 611
Blanderegel: Tilsett alltid konsentrat i vannet, ikke omvendt!

Oppfyller kravene i Tekniske regler for farlige stoffer 611
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, så må disse opplysningene kun betraktes som en veiledning basert på våre erfaringer. Det anbefales å gjøre egne forsøk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
Halvsyntetisk vanntynnbart kjølesmøremiddel, egnet for lett til middels tung maskinering av metall som involverer sponproduksjon, inkludert sliping.
Rør ut Cut+Cool Ultra kjølesmøremiddel i rent vann (drikkevannstandard).
Sliping av stål og ikke-jernholdige metaller 4–6 %
Skjæring av stål og ikke-jernholdige metaller 6–10 %
Innhold | 5 l |
Kjemisk base | Blandet syntetisk mineralolje |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Tetthet | 1 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Syrefri | Ja |
Borfri | Ja |
Klorholdig | Nei |
Påføringskonsentrasjon: | Første gangs bruk | Etterdosering |
Sliping av stål og ikke-jernholdige metaller | 4–6 % | 2-3% |
Bearbeiding av stål og ikke-jernholdige metaller | 6-10% | 3-5% |
Refraktometerfaktor: | 2,3 |
Bor- og skjæreolje | Bor- og skjæreolje, Perfect | Bor- og skjærepasta, Perfect | Bor- og skjæreolje, Eco | Bor-og skjærskum | Skjæreolje, DVGW | Kjølesmøremiddel, Ultra | Kjølesmøremiddel, Ultra HD | |
Materialer | ||||||||
Stål, stållegeringer | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Høylegert stål | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Støpejern, grått støpejern | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Wolframkarbid | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Ikke-jernholdig basismetall (kobber, messing osv.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titan | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Aluminium, aluminiumlegeringer | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Bearbeidingsprosesser | ||||||||
Dreiing, automatiske dreiebenker | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Boring, forsenkning, brotsjing | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Dypboring | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Saging | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Gjengeskjæring | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Valsing av gjenger | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Valsing | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Sliping | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Forming, valsing, bøying | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Stansing, fin stansing | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Brotsjing, rømmer | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Funksjoner | ||||||||
Basis | Mineralolje | Mineralolje med syntetisk ester | Mineralolje med syntetisk ester | Syntetisk ester | Glykol og ester | Ester | Mineralolje | Mineralolje |
Viskositet (mm²/s) | 12 | 25 | Pastaliknende | 35 | n/a | 5 | 66 | 76 |
Minste mengde smøring | ⎷ | ⎷ | ||||||
Fri for advarselssymboler | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Godt egnet på vertikale flater, hefter uten drypp og avrenning. | ⎷ | ⎷ | ||||||
DVGW-godkjent | ⎷ | |||||||
Biologisk nedbrytbart / godkjent for bruk med næringsmidler | ⎷ | |||||||
Meget høy smøreytelse | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Meget lang levetid | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Minimal røykutvikling | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Meget lavt forbruk | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Gode krypeegenskaper | ⎷ | |||||||
Fri for borsyre | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Lav skumdannelse | ⎷ | ⎷ | ||||||
Meget høy mikrobiell stabilitet | ⎷ | ⎷ | ||||||
Vannfareklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Formaldehydfri | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Meget skånsom mot huden (aminfri) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx utmerket egnethet xx god egnethet x mindre gunstig egnethet ⎷ gjeldende |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.