Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

DC1 digitale skyvelærer

Digitale skyvelærer DC1
SKYVELÆRE DIGITALT 0-150MM

Art.-nr. 0715761215
EAN 4099618095061

Priser vises for kunden etter pålogging
DC1 digitale skyvelærer

Art.-nr. 0715761215
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
Ergonomiske digitale skyvelærer med kalibreringssertifikat og måleområde på 0-150 mm
  • Lang levetid og pålitelige målinger på grunn av forsterket plasthus, herdet og slipt målekjeft

  • Veldig lettlest skjerm, selv fra skrå synsvinkel

  • Betjening med to knapper, av/på, null/bytte tomme/mm

  • Flat dybdemåler for nøyaktige målinger

  • Enkel overføring av måleresultater ved hjelp av låseskruen på toppen

  • Batteribytte uten verktøy, inkludert R2032-batteri

  • Slås automatisk av etter 20 minutter

  • Gjengetabell på baksiden

  • Leveres med fabrikkalibreringssertifikat
Merknad
  • Hold skyvelærene rene og tørre. Væske kan skade glidningen

  • Overflater bør rengjøres nøye med bomullsstoff

  • Bruk aldri bensin, aceton eller andre organiske løsemidler

  • Ikke påfør spenning på deler av de digitale skyvelærene (f.eks. gravering med en elektrisk penn), da dette kan skade kretsen
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeFor maskinteknikk, metallbearbeiding, verksteder, kvalitetskontroll osv.
Instruksjoner
  • Les bruksanvisningen før du bruker skyvelærene

  • Rengjør og tørk de digitale skyvelærene og gjenstandene som skal måles

Absolutt lengdemålenøyaktighet

0,03 mm

Sifferøkning

0,01 mm

Maks. lengdemåleområde

150 mm

Lengde på klemme

40 mm

Lengde på målespiss

24 mm

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Litiumknappcelle 3 V

KNAPPECELLEBATTERI CR2032 3V

Lavt nivå av selvutlading