DIN 1472 rustfritt stål A2, blank
DIN 1472 rustfritt stål A2, blank
PIN-TAPGRVD-DIN1472-A1-5X12
Art.-nr.
026725 12
EAN 4049557777986
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
Nominell diameter (d1) | 5 mm |
Lengde (l1) | 12 mm |
Skråfaslengde (c1) | 0,6 mm |
Standarder | DIN 1472 |
Materiale | Rustfritt stål A1 |
Toleranseklasse | h11 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |