DIN 188 stål galvanisert 8.8
DIN 188 stål galvanisert 8.8
BLT-(T-HD)-DIN188-8.8-(A2K)-M8X30
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M8 |
Lengde (l1) | 30 mm |
Hodehøyde (k1) | 5,5 mm |
Hodebredde (n1) | 8 mm |
Hodelengde (m1) | 18 mm |
Standarder | DIN 188 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8,8 |
Overflate | Galvanisert |
Hodetype | Hammerhode |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
RoHS-kompatibel | Ja |