DIN 557 blank stål 5
DIN 557 blank stål 5
Art.-nr.
0337000020
EAN 4055374368719
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
Gjengetype x nominell diameter (D) | M20 |
Høyde (m1) | 16 mm |
Ekstern drift (s1) | SW30 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 5 |
Overflate | Bar |
DIN | 557 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Nominell diameter | 20 mm |
Bredde over hjørner (e) | 42,4 mm |