Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantskruer delgjenget med mutter DIN 601 stål 4.6 ubelagt

SCR-HEX-NUT-DIN601-4.6-WS17-M10X30

Art.-nr. 007710 30

EAN 4048539329007

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantskruer delgjenget med mutter DIN 601 stål 4.6 ubelagt

Art.-nr. 007710 30

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 200 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

DIN 601 er trukket tilbake og erstattet av ISO 4016. Det er noen likheter (nominelle mål er utvidet | Bredde over flater er endret for M10, M12, M14 og M22 | Styrkeklasse 4.8 lagt til).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M10

Lengde (l1)

30 mm

Hodehøyde (k1)

6,4 mm

Ekstern drift (s1)

SW17

Standarder

DIN 601

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

4,6

Overflate

Bar

Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3)

0 h

Hodetype

Sekskantet hode

Drevtype

Utvendig sekskantet

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Gjengelengde (metriske gjenger) (b)

30 mm

Design

Med mutter

Produktklasse

C

RoHS-kompatibel

Ja

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

18,5 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

5,6-11,1 kN

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 140 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 4

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
Ribbemutter med riller W-0273 stål 10 ubelagt

NUT-RIPP-FLG-10-WS15-M10

x 200 Ant.
Sekskantmutter ISO 4032 stål 6/8, ubelagt

NUT-HEX-ISO4032-8-WS16-M10

x 100 Ant.
Kilelåseskive W.TEC, smal form

DOBLE KILELÅSESKIVER DIN25201-M10-ST-DS

Kilelåseskive – forhindrer effektivt løsning av lateralt belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser som er utsatt for svingninger
x 100 Ant.
Skive med stor utvendig diameter DIN 9021, stål ubelagt

WSH-DIN9021-140HV-D10,5

x 100 Ant.
Momentnøkkel 1/4 - reversibel skralle

MOMENTNØKKEL 1/4 4-20NM MED SKRALLE

Kompakt, smal momentnøkkel med 1/4 tommers reversibel firkantetmontering og skrallehode
x 1 Ant.
3/8-tommers momentnøkkel 3/8 - gjennomgående skralle

MOMENTNØKKEL 3/8 12-60NM MED SKRALLE

Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 3/8 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
x 1 Ant.
Premium 3/8-tommers momentnøkkel med gjennomgående skralle 3/8 - gjennomgående skralle, Premium

MOMENTNØKKEL PREMIUM 3/8 12-60NM SERTIFI

Momentnøkkel av høy kvalitet med 3/8-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
x 1 Ant.
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
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger