DIN 6336-lignende med nagle stål galvanisert
DIN 6336-lignende med nagle stål galvanisert
Art.-nr.
5099340826
EAN 4056807253107
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Star-shaped handle with seven recessed handles in polyamide, with moulded stud bolts similar to DIN 6336
Materiale til håndtak | Polyamid |
Farge på håndtaket | Svart |
Materiale til skruegjenge | Stål |
Gjengeoverflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M8 |
Skaftdiameter (d2) | 18 mm |
Hodediameter (dk) | 40 mm |
Gjengelengde (lg) | 25 mm |
Håndtakshøyde (h1) | 25 mm |
Skafthøyde (h2) | 13 mm |
Produktvekt (per element) | 29,540 g |