Sekskantbolter med flens DIN 6921, stål 10.9 elzink (A2K)
DIN 6921 stål 10.9 elzink
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DIN 6921 er trukket tilbake og erstattet av EN 1665. Det er noen begrenset likhet (noen hodehøyder er endret | Flensdiameter er uendret |Bredde på tvers av flater endret for M10, M12, M14 og M16, M20 | Styrke 12.9 fjernet | fine gjenger fjernet).
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M8 |
Lengde (l1) | 25 mm |
Hodediameter (dc) | 18 mm |
Hodehøyde (k1) | 8.1 mm |
Standarder | DIN 6921 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10,9 |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Sekskantet hode med flens |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Ekstern drift (s1) | SW13 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1.25 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Produktklasse | A |