DIN 6923 similar sst A4 Gleitmo 615 locking teeth
DIN 6923 similar sst A4 Gleitmo 615 locking teeth
NUT-HEX-FLG-SER-SIDIN6923-A4-(GL615)-M5
Art.-nr. 038700055
EAN 4069215279157
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M5 |
Høyde (h1) | 5 mm |
Flensdiameter (dc) | 11,80 mm |
Ekstern drift (s1) | SW8 |
Standarder | DIN 6923 lignende |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Overflate | Glidebelegg |
RoHS-kompatibel | Ja |
Driftsprinsipp for låsemekanisme | Låsetenner |
Låsefunksjon | Anti-løsneenhet, låsing |
Hodetype | Sekskantet hode med flens |
Stigning | 0,8 mm |