DIN 71412 rustfr. stål rett form, 180°, tommer
DIN 71412 rustfr. stål rett form, 180°, tommer
Art.-nr.
098675 14
EAN 4053479671444
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
Form | A, H1 |
Nominell diameter (d1) | 1/4 in |
Lengde (l1) | 17,5 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) (lg) | 6,5 mm |
Nøkkelbredde (s1) | 14 mm |
Standarder | DIN 71412 |
Materiale | Rustfritt stål A2, 1.4305 |
Overflate | Bar |
Gjengetype | Koniske utvendige rørgjenger, Whitworth |
RoHS-kompatibel | Ja |