DIN 71412 zinc-plated steel 90° shape C hexagon
DIN 71412 zinc-plated steel 90° shape C hexagon
Art.-nr.
0986615
EAN 4038898954989
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
Form | C, H3 |
Gjengetype x nominell diameter x helling (d1) | M8 x 1,25 |
Nominell diameter (d1) | 8 mm |
Lengde (l1) | 18 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) (lg) | 5,5 mm |
Nøkkelbredde (s1) | 9 mm |
Standarder | DIN 71412 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Gjengetype | Metriske gjenger |
RoHS-kompatibel | Ja |