DIN 71802 stål galvanisert form A
DIN 71802 stål galvanisert form A
Art.-nr.
026820612
EAN 4011231316002
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
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M6 |
Lengde fra senter av kule til ende av kulesete (a1) | 25 mm |
Lengde fra senter av kule til medbringerkrage (l1) | 11 mm |
Lengde på tenon fra krage (l2) | 12,5 mm |
Standarder | DIN 71802 |
Form | C |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Gjengetype | Metriske gjenger |
RoHS-kompatibel | Ja |