DIN 7981 rustfritt stål A2 panhode H form C
DIN 7981 rustfritt stål A2 panhode H form C
Art.-nr.
011935 70
EAN 4045727564905
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
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
Form | C |
Nominell diameter (d1) | 3,5 mm |
Lengde (l1) | 70 mm |
Hodediameter (dk) | 6,9 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,6 mm |
Innvendig drev | H2 |
DIN | 7981 |
Hodetype | Panhode |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |
Standarder | DIN 7981 |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Form på markørspiss | C |