DIN 7981 stål galvanisert Z panhode, form F
DIN 7981 stål galvanisert Z panhode, form F
Art.-nr.
0115304895
EAN 4038898707479
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
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Form | F |
Nominell diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengde (l1) | 9,5 mm |
Hodediameter (dk) | 9,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 3,55 mm |
Innvendig drev | Z2 |
DIN | 7981 |
Hodetype | Panhode |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |
Standarder | DIN 7981 |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Form på markørspiss | F |