DIN 7982 galvan. stål senkhode Z, form F
DIN 7982 galvan. stål senkhode Z, form F
Art.-nr.
0116304216
EAN 4052703343676
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
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | F |
Nominell diameter (d1) | 4,2 mm |
Lengde (l1) | 16 mm |
Hodediameter (dk) | 8,1 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,5 mm |
Innvendig drev | Z2 |
Drevtype | Z |
Hodetype | Senkhode, 80 grader |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |
Form på markørspiss | F |