DIN 7982 rustfritt stål A2, senkhode Z, form C
DIN 7982 rustfritt stål A2, senkhode Z, form C
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | C |
Nominell diameter (d1) | 5,5 mm |
Lengde (l1) | 25 mm |
Hodediameter (dk) | 10,8 mm |
Hodehøyde (k1) | 3,4 mm |
Innvendig drev | Z3 |
Drevtype | Z |
Hodetype | Senkhode, 80 grader |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |
Form på markørspiss | C |