DIN 7990 stål 4.6 varmforsinket, med mutter
DIN 7990 stål 4.6 varmforsinket, med mutter
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M24 |
Lengde (l1) | 50 mm |
Hodehøyde (k1) | 15 mm |
Ekstern drift (s1) | SW36 |
Standarder | EN 15048-1, DIN 7990 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 4.6U |
Overflate | Varmforsinket |
Hodetype | Sekskantet hode |
Design | Med sekskantmuttere som samsvarer med EN ISO 4034 eller EN ISO 4032 |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skaftdiameter | 24 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 33 mm |
Bruksområde | Stålkonstruksjon |
Min./maks. pakketykkelse | 13-18 mm |
Min./maks. håndtakslengde | 21-26 mm |
Produktklasse | C |
Regulert område | EN 15048 |
Konstruksjonsprodukt | Ja |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Ja |
Mutterhøyde | 21,5 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |