DIN 84 blank rustfritt stål A2
DIN 84 blank rustfritt stål A2
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M4 |
Lengde (l1) | 80 mm |
Hodediameter (dk ) | 7 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,6 mm |
Standarder | DIN 84 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Fasthetsklasse | 70 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Flatt, rundt hode |
Drevtype | Spor |
Innvendig drev | SLT |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 0,7 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Produktklasse | A |