DIN 9021 varmforsinket stål
DIN 9021 varmforsinket stål
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
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M16 |
Innvendig diameter (d1) | 17 mm |
Utvendig diameter (d2) | 50 mm |
Tykkelse (h1) | 3 mm |
Standarder | DIN 9021 |
Materiale | Stål |
Overflate | Varmforsinket |
Vickers-hardhet, HV | 140 HV |
RoHS-kompatibel | Ja |