DIN 929 stål blank fingj.
DIN 929 stål blank fingj.
Art.-nr.
039910 125
EAN 4038898954002
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
Standarder | DIN 929 |
Materiale | Stål |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gjengetype x nominell diameter x helling (D) | M10 x 1,25 |
Tykkelse (m1) | 8 mm |
Ekstern drift (s1) | SW17 |
DIN | 929 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Bredde over hjørner | 18,74 mm |
Koblingsdiameter | 12,5 mm |
Maks. karboninnhold | 0.25 % |