DIN 939 blank syrefast stål A4
DIN 939 blank syrefast stål A4
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M6 |
Lengde (l1) | 20 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) (l2) | 15 mm |
Gjengelengde 2 (metriske gjenger) (l3) | 7,5 mm |
Standarder | DIN 939 |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Fasthetsklasse | 70 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Uten hode |
Drevtype | Without drive |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skaftdiameter | 6 mm |
Produktklasse | A |